F45NM D8.0-12-2.50-R08 45°-os homlokmaró nyolcszögletes ONHU/MU 0806... betétekhez 16 vágóéllel

Cikkszám: 3104199
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104199
Másolás
EAN / GTIN 7291075180039
Másolás
Gyártó száma 3104199
Másolás
L-szám L23980 3101
Másolás

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 2-1/2″
  • átmérő (DC/DCX): 8,49″
  • Vágótestek száma (CICT): 12
  • csonkátmérő (DHUB): 5,31″
  • átmérő (DHUB): 5,31″
  • átmérő (OAL): 2-1/2″.

Jellemző:

  • befogó típus C
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 2-1/2″
  • szerszám átméro (DC): 8″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 8.49″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 8.49″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 12
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
  • agy átméro (DHUB): 5.31″
  • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
  • teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz