F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 45°-os homlokmaró szűk osztású, nyolcszögletű ONHU/MU 0806... nyúlványok 16 vágóéllel

Cikkszám: 3103875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat 16MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103875
    EAN / GTIN 7291075193404
    Gyártó száma 3103875
    L-szám L23980 3154

    Leírás

    Leírás:

    • Homlok-, sarokmaró WSP-vel
    • kúpos átmérő, gépi oldal (DCONMS): 1-1/2″
    • átmérő (DC/DCX): 4,47″
    • vágótestek száma (CICT): 14
    • csonkátmérő (DHUB): 3,27″
    • összes hossz (OAL): 2″.

    Jellemző:

    • befogó típus B
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
    • szerszám átméro (DC): 4″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 4.47″
    • szerszám átméro Maximum (DCX): 4.47″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 14
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
    • agy átméro (DHUB): 3.27″
    • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
    • teljes hossz (OAL): 2″
    • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz