HBR D.50-QF IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604864
EAN / GTIN 7291075193640
Gyártó száma 5604864
L-szám L23970 140

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,33 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,102 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,33”
  • Lapka vastagsága (S): 0,102”
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,008 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Vágóélek száma: 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz