RCMW 2005H-T IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604618
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604618
EAN / GTIN 7291075160185
Gyártó száma 5604618
L-szám L23970 529

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólap vastagság (S) 5,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,7 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz