ER D062A100-2-C1.00-.38 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ROUNDMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102046
    EAN / GTIN 7291075117806
    Gyártó száma 3102046
    L-szám L23980 2396

    Leírás

    Leírás:

    Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,62 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,19 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár, típus kerek

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,944”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Vágási átmérő (DC): 0,62”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,62”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,19”
    • Elülső típus: A
    • Fej hossza (bal): 1,38”
    • Master Insert Identification (MIID): 32 RXMT
    • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
    • Szár típusa: Kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz