RXCW 32 IC328 precíziós, kerek, semleges betétek

Cikkszám: 5602212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5602212
    EAN / GTIN 7291075118179
    Gyártó száma 5602212
    L-szám L23910 1382

    Leírás

    Leírás:

    • WSP maráshoz
    • Betétvastagság (S): 0,15″.

    Jellemző:

    • sarok rádiusz (RE): 0.19″
    • lapka vastagsága (S): 0.15″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0 ″/tooth
    • vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz