ER D16A32-2-C32-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102515
EAN / GTIN 7291075117974
Gyártó száma 3102515
L-szám L23980 1417

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 8 mm, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky kulatá, délka drážky kulatá, užitečná délka (LU) 66 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 24 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 9,5 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RCCW 1605
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 30 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 66 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz