ER D08A15-2-C20-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101791
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ROUNDMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101791
    EAN / GTIN 7291075117943
    Gyártó száma 3101791
    L-szám L23980 2411

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, marószerszámok száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 40 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 13,5 mm
    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 5 fok
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Sarok sugara (RE) 3,5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Előlapi B verzió
    • Fej hossza (bal) 40 mm
    • A vágólap (MIID) leírása RXCR 0702
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz