Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 17 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 4 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 22,5 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Sarok sugara (RE) 4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
- Átmérő (DC/DCX) 17 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
- Az előlap „A” verziója
- Fej hossza (bal) 60 mm
- A vágólap (MIID) leírása RXCR 0802
- Teljes hossz (OAL) 160 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5,4 fok
- Hüvely tengelye, kerek