OEMW 060405-AETN IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604506
EAN / GTIN 7291075198744
Gyártó száma 5604506
L-szám L23910 930

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 2,45 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,74 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,45 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,74 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz