HOE D40-04-W40-R06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106604
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106604
EAN / GTIN 7291075345698
Gyártó száma 3106604
L-szám L23980 1046

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 5,5 mm, teljes hossz (OAL) 116,2 mm, Weldon tengely, Weldon tengely

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37,4 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 49,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 75 mm
  • A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 116,2 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz