HOF D250-15-60-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104286
EAN / GTIN 7291075180305
Gyártó száma 3104286
L-szám L23980 1333

Leírás

Leírás:

Homlok- és sarokmarók WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépi oldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 262,5 mm, vágóélek száma (CICT) 15, tengelyátmérő (DHUB) 150 mm, teljes hossz (OAL) 63,5 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 262,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 262,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 15
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 150 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz