HOF D2.50-4-1.00-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103251
EAN / GTIN 7291075180343
Gyártó száma 3103251
L-szám L23980 2386

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,972 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 2,213 ″, teljes hossz (OAL) 1,77 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,972”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,972”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,18”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,213”
  • Master Insert Identification (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Teljes hossz (OAL): 1,77”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz