HOF D125-08-40-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102866
EAN / GTIN 7291075180213
Gyártó száma 3102866
L-szám L23980 608

Leírás

Leírás:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 137,5 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 137,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 137,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz