MTEC 0750D17 7UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604468
EAN / GTIN 7291075168037
Gyártó száma 5604468
L-szám L24210 242

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 8 7 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 1 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, menetméret 1-1 / 1_8-1, menetméret 1-1/4 / 8_1-1, menetméret 1/4-8 / 1_1-1/4, menetméret 1-4, menetméret 1-1/4 / 4″ (TPI) szálak

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,78”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 1-1/8_1-1/4
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 7 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz