RCMT 2009MO IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604137
EAN / GTIN 7291075229493
Gyártó száma 5604137
L-szám L23970 345

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagság (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz