MTEC 0500E11 20UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603917
EAN / GTIN 7291075167870
Gyártó száma 5603917
L-szám L24210 164

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 0,47 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, szálak per hüvelyk (TPI) 20 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 0,47”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,1”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Fuvola Helix szög (FHA): 15 fok
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 20 szál/”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz