MTEC 1615C38 9UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603884
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603884
EAN / GTIN 7291075167740
Gyártó száma 5603884
L-szám L24210 48

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 2,822 mm, jmenovitý průměr závitu 7/8, jmenovitý průměr závitu 7/8, velikost závitu 7/8, velikost závitu 7/8, velikost závitu na palec (TPI) 9 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 822 mm
  • Menet névleges átmérője 7/8 mm
  • col (TPI) 9 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz