Leírás:
Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 72 mm, stoupání závitu (TP) 2,309 mm, jmenovitý průměr závitu 5/8, jmenovitý průměr závitu 5/8, velikost závitu 5/8, velikost závitu 5/8, velikost závitu 5/8, počet závitů na palec (TPI) 11 závitů/″.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 28,9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 15 fok
- Teljes hossz (OAL) 72 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) UN60
- Menetemelkedés (TP) 2 309 mm
- Menet névleges átmérője 5/8 mm
- col (TPI) 11 szál / ″