LNET 124008-TN IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603556
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603556
EAN / GTIN 7291075152524
Gyártó száma 5603556
L-szám L23910 1204

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz