RFMT 1905-LM-76 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601837
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5601837
EAN / GTIN 7291075111972
Gyártó száma 5601837
L-szám L23910 768

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5,48 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 9,87 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,48 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz