Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** „2 in 1“, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 115X7mm

Cikkszám: 560110 115X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
970 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A24Q-BFX
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsaszélesség 7 mm
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 560110 115X7
EAN / GTIN 9003170020299
Gyártó száma 34046120

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
  • Csiszolási szög 20° - 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok) univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.
Agresszív nagy teljesítményű kivitel lényegesen hosszabb élettartammal. A meghatározott, lekerekített élek kényelmes csiszolási folyamatot tesznek lehetővé. Elkerülhető a véletlen beszúrás. Specifikáció: A24Q-BFX.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** „2 in 1“, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 115X7mm

Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** „2 in 1“, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 115X7mm

érdeklődés szerint
Raktáron
970 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 054 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,83 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Furat ⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok 20-30 fok 20-30 fok 20-30 fok 20-30 fok
Maximális kerületi sebesség 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél INOX; Acél INOX; Acél INOX; Acél INOX; Acél
Tárcsa ⌀ 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Tárcsaszélesség 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa Nagyoló csiszolótárcsa Nagyoló csiszolótárcsa Nagyoló csiszolótárcsa Nagyoló csiszolótárcsa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz