Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1“ 115X6 mm

Cikkszám: 560500 115X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,14 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 767 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció A30Q-BF
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsaszélesség 6 mm
    Tárcsa ⌀ 115 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Ajánlott fogásszög 20-30 fok
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 13 300 min-1
    Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 560500 115X6
    EAN / GTIN 4045197593146
    Gyártó száma 560500 115X6

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
    • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
    • Csiszolási szög 20° - 30°
    • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

    Nagyoló csiszolótárcsa acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.
    Specifikáció: A30Q-BF.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz