{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CerRapid | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Specifikáció | CER24Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560005 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718631 | |
Gyártó száma | 560005 115X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagyoló csiszolótárcsa CerRapid, Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság: 115X7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
708 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 364 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | 20-30 fok | 20-30 fok | 20-30 fok |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | INOX; Acél | INOX; Acél | INOX; Acél |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Tárcsaszélesség | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa |