{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CerRapid | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Specifikáció | CER24Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Gyártó száma | 560005 230X7 |