{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30R-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 | |
Gyártó száma | 560010 115X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagyoló csiszolótárcsa Univerzális 115X7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 308 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Ajánlott fogásszög | 20-30 | 20-30 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Anyaghoz optimalizálva | INOX ;Acél | INOX ;Acél |
Tárcsaszélesség | 7 | 7 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |