Csiszolópapír (SiC), vízálló Matador 1000

Cikkszám: 557500 1000
(13,44 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,86 € / Darab
    (13,44 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,71 € / Darab
    (11,09 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 560 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Matador
Csiszolóanyag Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 1 000
Finomsági fok polírozó
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Gyártó jelölése 911 A
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557500 1000
EAN / GTIN 4002748337703
Gyártó száma 133770

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon erős és rugalmas latex-papír, egyenletes szórású szilícium-karbiddal (SiC). Jó szemcsetapadás, nagy csiszoló erő és hosszú élettartam. Lapméret 230×280 mm.

Felhasználás:

Elsősorban kézi csiszoláshoz a karosszériagyártásban, javítóműhelyekben és fényezőüzemekben, fényezett vagy alapozott felületek csiszolásához és finomcsiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz