Acél fenőlap, 230×280 mm

Cikkszám: 556950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
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
Szélesség 230 mm
Hossz 280 mm
Súly 8 kg
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556950
EAN / GTIN 4062406193027
Gyártó száma 556950

Leírás

Kivitel:

Nagyon nehéz és stabil acél fenőlap 4 csúszásmentes gumilábbal, 230×280 mm csiszolópapír-mérethez. 3 mm-es állítási tartomány a redőmentes befogáshoz.