Csiszolópapír (SiC), vízálló Matador, 230×280 mm, Szemcsézet: 150

Cikkszám: 557500 150
Másolás
Ár / 1 Darab (12,03 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,77 € / 1 Darab
    (12,03 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,64 € / 1 Darab
    (10,00 € / 1 Square metre)
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Matador
Csiszolóanyag Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 150
Finomsági fokozat közepes
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Gyártó jelölése 911 C
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 557500 150
Másolás
EAN / GTIN 4002748308772
Másolás
Gyártó száma 130877
Másolás
Gyártó Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Kőzet
megfelelő / [m/min]
 
Lakk
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon erős és rugalmas latex-papír, egyenletes szórású szilícium-karbiddal (SiC). Jó szemcsetapadás, nagy csiszoló erő és hosszú élettartam. Lapméret 230×280 mm.

Felhasználás:

Elsősorban kézi csiszoláshoz a karosszériagyártásban, javítóműhelyekben és fényezőüzemekben, fényezett vagy alapozott felületek csiszolásához és finomcsiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz