Csiszolópapír (SiC), vízálló Matador, 230×280 mm, Szemcsézet: 360

Cikkszám: 557500 360
(13,75 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,88 € / Darab
    (13,75 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,73 € / Darab
    (11,41 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Matador
Csiszolóanyag Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 360
Finomsági fok nagyon finom
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Gyártó jelölése 911 A
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557500 360
EAN / GTIN 4002748308703
Gyártó száma 130870

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon erős és rugalmas latex-papír, egyenletes szórású szilícium-karbiddal (SiC). Jó szemcsetapadás, nagy csiszoló erő és hosszú élettartam. Lapméret 230×280 mm.

Felhasználás:

Elsősorban kézi csiszoláshoz a karosszériagyártásban, javítóműhelyekben és fényezőüzemekben, fényezett vagy alapozott felületek csiszolásához és finomcsiszolásához.