ICP 287 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568344
EAN / GTIN 7291075249613
Gyártó száma 5568344
L-szám L24050 989

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 28,7 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 28,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,84 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 28,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 16,22 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,38 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz