Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,102 ″, ülékméret-kód (SSC) 28,0, teljes hossz (OAL) 12,92 ″, használható hossz (LU) 9,02 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,102”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,138”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,102”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,102”
- Perem átmérője (DF): 1,653”
- Funkcionális hossz (LF): 10,359”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 28,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 280 ICP
- Teljes hossz (OAL): 12,92”
- Pont hossza (PL): 0,201”
- Kiálló hossz (LPR): 10,56”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 9,02”