• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

DCN 280-084-31.75R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203229
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203229
EAN / GTIN 7291075242843
Gyártó száma 3203229
L-szám L24040 300

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,102 ″, ülékméret-kód (SSC) 28,0, teljes hossz (OAL) 7,41 ″, használható hossz (LU) 3,51 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,102”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,138”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,102”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,102”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,849”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 28,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 280 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 7,41”
  • Pont hossza (PL): 0,201”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,05”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 3,51”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz