Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 28 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 28.0, celková délka (OAL) 188,2 mm, efektivní délka (LU) 88,25 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 28,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
- Kötegátmérő (DF) 50 mm
- Funkcionális hossz (LF) 123,1 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 28,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 280
- Teljes hossz (OAL) 188,2 mm
- Pont hossza (PL) 4,25 mm
- Perem hossza (LPR) 128,2 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 68 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 88,25 mm