{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Finomsági fok | közepes | |
Keménységi fok | közepes | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 76,2 mm | |
Gyártó jelölése | XL-DR | |
Kivitel | 6 A medium | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kompakt tárcsa |
Cikkszám | 554067 180/6 | |
EAN / GTIN | 30048011171914 | |
Gyártó száma | 7000028469 |