Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm 75 mm

Cikkszám: 554090 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,76 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    9,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 75 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Gyártó száma 7000033538

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Műanyag csiszolótányér fixen összekapcsolt 6 mm szárral.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm  75 mm

Műanyag csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm 75 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm Szár ⌀ 6 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Külső ⌀ 75 75
Maximális fordulatszám 20 000 20 000
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Szár ⌀ 6 6
Termék fajtája Tartótányér Tartótányér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz