Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm középkemény 75 mm

Cikkszám: 554093 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 75 mm
    Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
    Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Maximális fordulatszám 20 000 min-1
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554093 75
    EAN / GTIN 4045197526250
    Gyártó száma 554093 75

    Leírás

    Kivitel:

    Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
    Gumi csiszolótányér integrált 1/4 col befogóval és 6 mm szárral. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

    Felhasználás:

    Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

    Figyelem:

    Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz