Gumi csiszolótányér M14 befogóval. kemény, Külső ⌀: 75mm

Cikkszám: 554088 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 75 mm
Menet M14
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Gyártó száma 554088 75

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér M14 befogóval.
A Roloc™ gyorscsere rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 sz. alatt talál.