Vlies tárcsa GB-DR 50

Cikkszám: 554063 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,27 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
785 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Cubitron™ csiszolószemcse
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcseméret 50
    Finomsági fok extra durva
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 76,2 mm
    Gyártó jelölése GB-DR
    Kivitel coarse super duty
    Maximális fordulatszám 18 000 min-1
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Gyártó száma 7100009310

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Kőzet
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
    Vlies csiszolótárcsa agresszív cubitron csiszolószemcsével (CER), ellenálló vászonnal kombinálva.

    Felhasználás:

    Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
    Lehetővé teszi a leválasztást és a sorjamentes finiselést egy szerszámmal. Nagy élstabilitás és hosszú élettartam.

    Figyelem:

    Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz