Vlies finiselő korong 100

Cikkszám: 554053 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,26 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
467 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Nylonvlies
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcseméret 100
    Finomsági fok durva
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 76,2 mm
    Kivitel A coarse
    Maximális fordulatszám 18 000 min-1
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554053 100
    EAN / GTIN 4045197525949
    Gyártó száma 554053 100

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Kőzet
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
    Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies.

    Felhasználás:

    Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.
    Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

    Figyelem:

    Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz