Csiszolótárcsa 237AA 280

Cikkszám: 554009 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 280
    Tárcsa ⌀ 50,8 mm
    Gyártó jelölése 237AA Trizact™
    3M szemcsézet megnevezés A65
    Színkód narancs
    Maximális fordulatszám 20 000 min-1
    Termék fajtája Csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554009 280
    EAN / GTIN 2050001743701

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
    237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből álló finom szerkezetű piramis felülettel.

    Felhasználás:

    Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
    Kifejezetten kemény, nehezen megmunkálható anyagok felületnemesítéshez, mint INOX, titán, erősen ötvözött acélok stb. Állandóbb, reprodukálható finis és hosszabb élettartam a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest.

    Figyelem:

    Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz