XCMT 17R-404004-MG IC808G Leszúró lapkák

Cikkszám: 5522278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5522278
EAN / GTIN 7291075347746
Gyártó száma 5522278
L-szám L23940 1968

Leírás

Leírás:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, celková délka (OAL) 17,4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,15 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,08 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 17,4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz