DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203445
    EAN / GTIN 7291075347555
    Gyártó száma 3203445
    L-szám L24150 206

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 83,5 mm, efektivní délka (LU) 31,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap jelölése (MIID) XCMT 07...
    • Teljes hossz (OAL) 83,5 mm
    • Perem hossza (LPR) 38,5 mm
    • Szár hossza (LS) 45 mm
    • Tényleges hossz (LU) 31,5 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz