XCMT 130404-MF IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5508049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5508049
    EAN / GTIN 7291075202816
    Gyártó száma 5508049
    L-szám L23950 2370

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 13,4 mm, ívátmérő (IC) 13,4 mm, zárt szög (EPSR) 83,5 fok, lapkavastagság (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza (L) 13,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 13,4 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 83,5 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz