• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

DR-MF-I-08R-2.25D-050A-04 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3202368
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202368
EAN / GTIN 7291075356984
Gyártó száma 3202368
L-szám L24150 73

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, teljes hossza (OAL) 2,54 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 0,315”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,315”
  • Teljes hossz (OAL): 2,54”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz