SOMT 110408-DT IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507876
EAN / GTIN 7291075107326
Gyártó száma 5507876
L-szám L24160 69

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz