SNMG 120412-TF IC9250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507688
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507688
EAN / GTIN 7291075073195
Gyártó száma 5507688
L-szám L23950 1865

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző TF, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 12,7 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer TF
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban