DSKNR 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3606608
    EAN / GTIN 7291075195323
    Gyártó száma 3606608
    L-szám L23990 966

    Leírás

    Leírás:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 31 mm, celková délka (OAL) 153,05 mm.

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
    • Működési szélesség (WF) 32 mm
    • Fej hossza (bal) 31 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
    • Teljes hossz (OAL) 153,05 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) -4 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz