ICP 299 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5506675
    EAN / GTIN 7291075247558
    Gyártó száma 5506675
    L-szám L24050 2143

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 29,9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 12,21 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 16,8 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 4,59 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz