DCN 045-023-06C-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346596
EAN / GTIN 7291075400267
Gyártó száma 3346596
L-szám L24040 974

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,5, celková délka (OAL) 68,65 mm, efektivní délka (LU) 23,16 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 4,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 4,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 045
  • Teljes hossz (OAL) 68,65 mm
  • Pont hossza (PL) 0,66 mm
  • Perem hossza (LPR) 34,65 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 35 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 23,16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz